Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441158
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,09

-

10+

€ 12,76

15.43%

25+

€ 11,38

24.56%

50+

€ 10,45

30.73%

100+

€ 9,74

35.45%

250+

€ 9,29

38.41%

500+

€ 8,82

41.56%

1000+

€ 8,58

43.14%

2500+

€ 8,36

44.58%

5000+

€ 8,12

46.16%

10000+

€ 7,89

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/035 X 035
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm