Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 28 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441100
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,27

-

10+

€ 6,16

15.29%

25+

€ 5,46

24.84%

50+

€ 5,04

30.72%

100+

€ 4,68

35.56%

250+

€ 4,47

38.56%

500+

€ 4,26

41.44%

1000+

€ 4,13

43.14%

2500+

€ 4,02

44.71%

5000+

€ 3,92

46.01%

10000+

€ 3,80

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/028 X 020
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm