€ 7,63/ stukexcl. btw
€ 9,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,63 | - |
10+ | € 6,46 | 15.32% |
25+ | € 5,75 | 24.66% |
50+ | € 5,27 | 30.88% |
100+ | € 4,92 | 35.49% |
250+ | € 4,70 | 38.36% |
500+ | € 4,47 | 41.47% |
1000+ | € 4,35 | 42.96% |
2500+ | € 4,23 | 44.58% |
5000+ | € 4,11 | 46.08% |
10000+ | € 3,99 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/026 X 030 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |