€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,10 | - |
10+ | € 6,87 | 15.24% |
25+ | € 6,11 | 24.62% |
50+ | € 5,61 | 30.83% |
100+ | € 5,25 | 35.17% |
250+ | € 4,99 | 38.45% |
500+ | € 4,75 | 41.38% |
1000+ | € 4,61 | 43.14% |
2500+ | € 4,49 | 44.55% |
5000+ | € 4,37 | 46.07% |
10000+ | € 4,26 | 47.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/025 X 030 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |