€ 5,32/ stukexcl. btw
€ 6,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,32 | - |
10+ | € 4,51 | 15.18% |
25+ | € 4,02 | 24.46% |
50+ | € 3,69 | 30.71% |
100+ | € 3,45 | 35.18% |
250+ | € 3,28 | 38.39% |
500+ | € 3,12 | 41.43% |
1000+ | € 3,04 | 42.86% |
2500+ | € 2,95 | 44.64% |
5000+ | € 2,88 | 45.89% |
10000+ | € 2,78 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/022 X 020 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |