€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,97 | - |
10+ | € 4,21 | 15.30% |
25+ | € 3,73 | 24.86% |
50+ | € 3,42 | 31.17% |
100+ | € 3,21 | 35.37% |
250+ | € 3,04 | 38.81% |
500+ | € 2,90 | 41.68% |
1000+ | € 2,83 | 43.02% |
2500+ | € 2,76 | 44.55% |
5000+ | € 2,66 | 46.46% |
10000+ | € 2,59 | 47.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 015/022 X 016 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |