€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,92 | - |
10+ | € 4,16 | 15.44% |
25+ | € 3,71 | 24.71% |
50+ | € 3,42 | 30.50% |
100+ | € 3,18 | 35.33% |
250+ | € 3,04 | 38.22% |
500+ | € 2,88 | 41.51% |
1000+ | € 2,80 | 43.05% |
2500+ | € 2,74 | 44.40% |
5000+ | € 2,66 | 45.95% |
10000+ | € 2,57 | 47.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 014/020 X 020 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |