Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440956
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,16

-

10+

€ 2,66

15.92%

25+

€ 2,38

24.92%

50+

€ 2,19

30.93%

100+

€ 2,04

35.44%

250+

€ 1,95

38.44%

500+

€ 1,85

41.44%

1000+

€ 1,79

43.54%

2500+

€ 1,74

45.05%

5000+

€ 1,69

46.55%

10000+

€ 1,64

48.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 012/018 X 012
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm