€ 3,21/ stukexcl. btw
€ 3,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,21 | - |
10+ | € 2,71 | 15.68% |
25+ | € 2,40 | 25.15% |
50+ | € 2,21 | 31.07% |
100+ | € 2,07 | 35.50% |
250+ | € 1,98 | 38.46% |
500+ | € 1,88 | 41.42% |
1000+ | € 1,83 | 42.90% |
2500+ | € 1,79 | 44.38% |
5000+ | € 1,71 | 46.75% |
10000+ | € 1,66 | 48.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/016 X 020 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |