€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,99incl. btw
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,47 | - |
10+ | € 2,09 | 15.38% |
25+ | € 1,85 | 25.00% |
50+ | € 1,71 | 30.77% |
100+ | € 1,60 | 35.38% |
250+ | € 1,52 | 38.46% |
500+ | € 1,45 | 41.15% |
1000+ | € 1,41 | 43.08% |
2500+ | € 1,38 | 44.23% |
5000+ | € 1,33 | 46.15% |
10000+ | € 1,28 | 48.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 012/016 X 012 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |