Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 16 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440920
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,61/ stukexcl. btw

€ 3,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,61

-

10+

€ 2,21

15.27%

25+

€ 1,98

24.36%

50+

€ 1,81

30.91%

100+

€ 1,69

35.27%

250+

€ 1,62

38.18%

500+

€ 1,52

41.82%

1000+

€ 1,50

42.55%

2500+

€ 1,45

44.36%

5000+

€ 1,41

46.18%

10000+

€ 1,36

48.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 010/016 X 010
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm