Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsplichtig Brons /Brons TBP 035/045 X 050

  • ERIKS:12773008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,53/ stukexcl. btw

€ 44,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,53

-

10+

€ 34,47

5.64%

25+

€ 32,82

10.14%

50+

€ 31,59

13.52%

100+

€ 30,64

16.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TBP 035/045 X 050
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
Brons
Onderhoud
Onderhoudsplichtig