€ 28,69/ stukexcl. btw
€ 34,71incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,69 | - |
10+ | € 24,27 | 15.40% |
25+ | € 21,64 | 24.57% |
50+ | € 19,88 | 30.70% |
100+ | € 18,55 | 35.33% |
250+ | € 17,67 | 38.41% |
500+ | € 16,77 | 41.56% |
1000+ | € 16,34 | 43.05% |
2500+ | € 15,89 | 44.60% |
5000+ | € 15,47 | 46.09% |
10000+ | € 15,01 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 040/050 X 40 - 060 X 5 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |