Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 26 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441502
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,63

-

10+

€ 5,61

15.47%

25+

€ 4,99

24.79%

50+

€ 4,59

30.80%

100+

€ 4,28

35.53%

250+

€ 4,09

38.40%

500+

€ 3,88

41.55%

1000+

€ 3,78

42.98%

2500+

€ 3,66

44.84%

5000+

€ 3,56

46.28%

10000+

€ 3,47

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 020/026 X 20 - 032 X 3
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm