€ 5,37/ stukexcl. btw
€ 6,50incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,37 | - |
10+ | € 4,54 | 15.40% |
25+ | € 4,04 | 24.78% |
50+ | € 3,71 | 30.97% |
100+ | € 3,47 | 35.40% |
250+ | € 3,31 | 38.41% |
500+ | € 3,14 | 41.59% |
1000+ | € 3,04 | 43.36% |
2500+ | € 2,97 | 44.60% |
5000+ | € 2,88 | 46.37% |
10000+ | € 2,80 | 47.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 016/022 X 16 - 028 X 3 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 28 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |