Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441432
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,59/ stukexcl. btw

€ 4,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,59

-

10+

€ 3,04

15.34%

25+

€ 2,71

24.60%

50+

€ 2,47

31.22%

100+

€ 2,31

35.71%

250+

€ 2,21

38.36%

500+

€ 2,09

41.80%

1000+

€ 2,04

43.12%

2500+

€ 2,00

44.44%

5000+

€ 1,93

46.30%

10000+

€ 1,88

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/018 X 12 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm