€ 23,40/ meterexcl. btw
€ 28,31incl. btw
Verkocht per: 14,5Min. order: 14,5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Klemprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 70 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 34 mm |
Breedte | 29 mm |
Rollengte | 14.5 m |