Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdragerprofiel EPDM 70 7023 + vuller 1

  • ERIKS:12407632
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Dit is een set waarbij u automatisch het profiel met de correcte vuller combineert.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ meterexcl. btw

€ 19,60incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
31.5 mm
Breedte
25 mm
Rollengte
15 m
Alternatieven
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op