Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdragerprofiel EPDM 70 7005 + vuller 4

  • ERIKS:12407636
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Dit is een set waarbij u automatisch het profiel met de correcte vuller combineert.
Opslaan in lijst

€ 9,85/ meterexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
10 mm
Rollengte
50 m
Alternatieven

€ 6,05/ meterexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 04/12/2026