Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdragerprofiel EPDM 70 3888 + vuller 3

  • ERIKS:12407629
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Dit is een set waarbij u automatisch het profiel met de correcte vuller combineert.
Opslaan in lijst

€ 29,90/ meterexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
30 mm
Breedte
20 mm
Rollengte
25 m
Alternatieven

€ 14,70/ meterexcl. btw

€ 17,79incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

64,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026