Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdragerprofiel EPDM 70 3864 + vuller 3

  • ERIKS:12407628
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig. Dit is een set waarbij u automatisch het profiel met de correcte vuller combineert.
Opslaan in lijst

€ 29,90/ meterexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
26 mm
Breedte
19 mm
Rollengte
25 m
Alternatieven

€ 26,70/ meterexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

375 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026