Eriks
ERIKS

ERIKS Glasdrager-klemprofiel EPDM volrubber 70 zwart 7009 L=25m

  • ERIKS:11469346
Image 1
Voor het klemmen van ramen of elementen in plaatconstructies. Materiaal met name EPDM, zeer goed ozon-, verouderings- en UV-bestendig.
Opslaan in lijst

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Klemprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
15 mm
Breedte
12.6 mm
Rollengte
25 m