Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidestrip Powerslide T100G 6,3x2,5

  • ERIKS:10019766
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Zeer flexibel en toch uiterst drukvast. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Strip
Materiaal
T100G
Breedte
6.1 mm
Groefbreedte
6.2 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C