Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidestrip Powerslide T100G 24,5x2,5 As 180 Zuiger 185

  • ERIKS:12354716
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Zeer flexibel en toch uiterst drukvast. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Strip
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
180 mm
Uitwendige diameter
185 mm
Breedte
24.5 mm
Groefbreedte
25 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C