€ 17,70/ stukexcl. btw
€ 21,42incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Splitring |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 70 mm |
Uitwendige diameter | 75 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |