Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 75x70 L=5,6

  • ERIKS:10019637
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Splitring
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
70 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Breedte
5.5 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C