€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Splitring |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 55 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |