Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 50x45 L=25

  • ERIKS:10068549
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Splitring
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
45 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
24.5 mm
Groefbreedte
25 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C