€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Splitring |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Breedte | 14.8 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |