Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 32x27 L=5,6

  • ERIKS:10019609
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Splitring
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
27 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Breedte
5.5 mm
Groefbreedte
5.6 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C