Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering Powerslide T100G 200x195 L=15

  • ERIKS:10019692
Image 1
Powerslide T100G, kunststofweefselmateriaal, geïmpregneerd met polyesterhars en toegevoegde smeermiddelen. Ringen op maat vervaardigd en flexibel genoeg om bij montage te worden opengebogen. Materiaal uiterst drukvast, uitgevoerd met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, glij- en oplegconstructies. Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C.
Opslaan in lijst

€ 39,10/ stukexcl. btw

€ 47,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
Powerslide
Vorm
Splitring
Materiaal
T100G
Inwendige diameter
195 mm
Uitwendige diameter
200 mm
Breedte
14.8 mm
Groefbreedte
15 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C