€ 27,20/ stukexcl. btw
€ 32,91incl. btw
55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | Powerslide |
Vorm | Splitring |
Materiaal | T100G |
Inwendige diameter | 120 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 14.8 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |