Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGU POM 25x21 L=9,6

  • ERIKS:10019589
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGU voor zuigergeleiding. Type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,66

-

10+

€ 1,49

10.00%

25+

€ 1,33

20.00%

50+

€ 1,16

30.00%

100+

€ 1,08

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGU
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
21 mm
Uitwendige diameter
25 mm
Breedte
9.6 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Dikte
2 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C