| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,37 | - |
10+ | € 3,93 | 10.00% |
25+ | € 3,50 | 20.00% |
50+ | € 3,06 | 30.00% |
100+ | € 2,84 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | EPGU |
Vorm | Splitring |
Materiaal | POM |
Inwendige diameter | 119 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 19.2 mm |
Groefbreedte | 19.2 mm |
Dikte | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 110 °C |