Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGU 50x44 L=9,6

  • ERIKS:10019700
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGU voor zuigergeleiding. Type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,65

-

5+

€ 6,12

20.00%

10+

€ 4,97

35.00%

30+

€ 3,83

50.00%

50+

€ 3,44

55.00%

100+

€ 3,06

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGU
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
44 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Breedte
9.6 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C