€ 24,00/ stukexcl. btw
€ 29,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,00 | - |
5+ | € 19,20 | 20.00% |
10+ | € 15,60 | 35.00% |
30+ | € 12,00 | 50.00% |
50+ | € 10,80 | 55.00% |
100+ | € 9,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | EPGU |
Vorm | Splitring |
Materiaal | POM |
Inwendige diameter | 154 mm |
Uitwendige diameter | 160 mm |
Breedte | 19.2 mm |
Groefbreedte | 19.2 mm |
Dikte | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 110 °C |