€ 16,40/ stukexcl. btw
€ 19,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,40 | - |
5+ | € 13,12 | 20.00% |
10+ | € 10,66 | 35.00% |
30+ | € 8,20 | 50.00% |
50+ | € 7,38 | 55.00% |
100+ | € 6,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | EPGU |
Vorm | Splitring |
Materiaal | POM |
Inwendige diameter | 119 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 12.8 mm |
Groefbreedte | 12.8 mm |
Dikte | 3 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 110 °C |