Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGI 90x96 L=12,7

  • ERIKS:10019584
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,60

-

5+

€ 10,88

20.00%

10+

€ 8,84

35.00%

30+

€ 6,80

50.00%

50+

€ 6,12

55.00%

100+

€ 5,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGI
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
90 mm
Uitwendige diameter
96 mm
Breedte
12.8 mm
Groefbreedte
12.7 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C