Eriks
ERIKS

ERIKS Geleidering EPGI 80x86 L=12,7

  • ERIKS:10019582
Image 1
Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.
Opslaan in lijst

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,50

-

5+

€ 10,00

20.00%

10+

€ 8,13

35.00%

30+

€ 6,25

50.00%

50+

€ 5,63

55.00%

100+

€ 5,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
EPGI
Vorm
Splitring
Materiaal
POM
Inwendige diameter
80 mm
Uitwendige diameter
86 mm
Breedte
12.8 mm
Groefbreedte
12.7 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 110 °C