€ 2,03/ stukexcl. btw
€ 2,46incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,03 | - |
10+ | € 1,83 | 10.00% |
25+ | € 1,62 | 20.00% |
50+ | € 1,42 | 30.00% |
100+ | € 1,32 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | EPGI |
Vorm | Splitring |
Materiaal | POM |
Inwendige diameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 44 mm |
Breedte | 9.6 mm |
Groefbreedte | 9.6 mm |
Dikte | 2 mm |
Temperatuurgebied | van -40 tot 110 °C |