€ 30,60/ stukexcl. btw
€ 37,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Type | SILICONE TRANSPARENT |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 0 |
Nom. diameter | DN300 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 378 mm |
Binnendiameter | 324 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | MVQ (siliconen) |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Kleur | Transparant |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |
Max. druk | 10 bar |
Dichtheid | 1.15 g/cm³ |