Eriks
ERIKS

ERIKS Flensafdichting SILIC PN10/40 DN40 3

  • ERIKS:12219225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSPARENT
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
0
Nom. diameter
DN40
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
92 mm
Binnendiameter
49 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
MVQ (siliconen)
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Max. druk
10 bar
Dichtheid
1.15 g/cm³