€ 87,38/ stukexcl. btw
€ 105,73incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | ANSI |
Nom. diameter | 24" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 715 mm |
Binnendiameter | 610 mm |
Dikte | 7 mm |
Materiaal | EPDM |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |