Eriks
ERIKS

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM PN10 DN400 490x420x7 /10

  • ERIKS:10002042
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV
Opslaan in lijst

€ 71,91/ stukexcl. btw

€ 87,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
DIN
Nom. diameter
DN400
Druktrap flens
PN10
Dikte
7 mm
Materiaal
CSM (Hypalon)
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal