€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | DIN |
Nom. diameter | DN65 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Dikte | 4 mm |
Materiaal | CSM (Hypalon) |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 120 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |