€ 31,62/ stukexcl. btw
€ 38,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | DIN |
Nom. diameter | DN200 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Dikte | 6 mm |
Materiaal | CSM (Hypalon) |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 120 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |