€ 48,60/ stukexcl. btw
€ 58,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | V |
Norm | DIN |
Nom. diameter | DN450 |
Druktrap flens | PN10 |
Buitendiameter | 540 mm |
Binnendiameter | 470 mm |
Dikte | 7 mm |
Materiaal | EPDM |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |