€ 134,50/ meterexcl. btw
€ 162,75incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | TPE |
Hardheid | 60 Shore A |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 70 °C |
Hoogte | 130 mm |
Breedte | 150 mm |
Rollengte | 5 m |
B | 130 mm |
A | 150 mm |