Eriks
ERIKS

ERIKS Fender profiel 3720 TPE P404 110x95

  • ERIKS:12268547
Image 1
Rubber stootprofielen hebben een tweeledige functie. Enerzijds als bescherming van het object waarop ze zijn gemonteerd, daarnaast vangen ze de stootkrachten op die er op worden uitgeoefend. Voor de D-vormige profielen zijn de kracht-weg diagrammen bekend. Montage van de profielen kan geschieden door middel van metalen strippen of direct met bouten met geborgde moeren.
Opslaan in lijst

€ 84,40/ meterexcl. btw

€ 102,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
TPE
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 70 °C
Hoogte
95 mm
Breedte
110 mm
Rollengte
5 m
B
95 mm
A
110 mm