Eriks
ERIKS

ERIKS Fender profiel 3703 TPE P404 80x70

  • ERIKS:11611208
Image 1
Rubber stootprofielen hebben een tweeledige functie. Enerzijds als bescherming van het object waarop ze zijn gemonteerd, daarnaast vangen ze de stootkrachten op die er op worden uitgeoefend. Voor de D-vormige profielen zijn de kracht-weg diagrammen bekend. Montage van de profielen kan geschieden door middel van metalen strippen of direct met bouten met geborgde moeren.
Opslaan in lijst

€ 39,50/ meterexcl. btw

€ 47,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
TPE
Hardheid
60 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 70 °C
Hoogte
70 mm
Breedte
80 mm
Rollengte
5 m
B
70 mm
A
80 mm